Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Energiaoszlop 3500-3900mm eloxált GT25793 - ISM20110

MásolásMásolás
Schneider - Energiaoszlop 3500-3900mm eloxált GT25793

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oszlopforma - ovális

  • Oszlopmagasság - 3500-3900 mm

  • Kivitel - kétoldalas

  • Előhuzalozott - Nem

  • Fedél szélessége - 45 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480029660

Sonepar cikkszám

GT25793

Gyártói cikkszám

ISM20110

Gyártói típuskód

OptiLine ISM20110

Oszlopforma:

ovális

Oszlopmagasság:

3500-3900 mm

Kivitel:

kétoldalas

Előhuzalozott:

Nem

Fedél szélessége:

45 mm

Oszlop színe:

egyéb

Állítható:

Igen

Mozgatható / áthelyezhető:

Nem

Rögzítés módja:

teleszkóp

Kábelbevezetés:

felül/alul

Oszlopszélesség:

90 mm

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Beültethető felsőrészek száma:

2

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Oszlop anyaga:

alumínium

Választófalak száma:

2

Oszlop felülete:

anodizált/eloxált

Felső burkolat színe:

alumínium

Felsőrész anyaga:

alumínium

Magasságkiegyenlítés:

400 mm

Oszlop mélysége:

116 mm

Installációs oszlop anyaga halogénmentes:

Igen

Fedél anyaga halogénmentes:

Igen

Átmenő profil:

Igen

Installációs oszlop anyagminősége:

egyéb

Fedél anyagminősége:

egyéb

Fedél felülete:

anodizált/eloxált

Fedél RAL-száma:

9006

Hasznos keresztmetszet:

696 mm2

Energiaoszlop 3500-3900mm eloxált