Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Energiaoszlop 4170mm eloxált kétoldalas, alu. SN012321 - ISM20506

MásolásMásolás
Schneider - Energiaoszlop 4170mm eloxált kétoldalas, alu. SN012321

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oszlopforma - ovális

  • Oszlopmagasság - 4170-4570 mm

  • Kivitel - kétoldalas

  • Előhuzalozott - Nem

  • Fedél szélessége - 70 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480030024

Sonepar cikkszám

SN012321

Gyártói cikkszám

ISM20506

Gyártói típuskód

ISM20506

Oszlopforma:

ovális

Oszlopmagasság:

4170-4570 mm

Kivitel:

kétoldalas

Előhuzalozott:

Nem

Fedél szélessége:

70 mm

Állítható:

Igen

Mozgatható / áthelyezhető:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Kábelbevezetés:

felül/alul

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Beültethető felsőrészek száma:

2

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Oszlop anyaga:

alumínium

Választófalak száma:

2

Oszlop felülete:

anodizált/eloxált

Felsőrész anyaga:

alumínium

Magasságkiegyenlítés:

400 mm

Installációs oszlop anyaga halogénmentes:

Igen

Fedél anyaga halogénmentes:

Igen

Átmenő profil:

Igen

Installációs oszlop anyagminősége:

egyéb

Oszlop RAL-száma:

0

Fedél anyagminősége:

egyéb

Fedél felülete:

anodizált/eloxált

Fedél RAL-száma:

0

Hasznos keresztmetszet:

9510 mm2

OptiLine 70, pole, tension-mounted, two-sided, natural, 4170-4570mm. termékcsalád: OptiLine 70 - kábel installációs rendszer: pólus - termék vagy komponens típusa: pólus. Előnyök : - Kábelcsatornák nagy kábelkapacitással, Adapterek a 45mm-es Altira és más