Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Energiaoszlop 6 modul egyoldalas fehér SN014167 - ISM20211P

MásolásMásolás
Schneider - Energiaoszlop 6 modul egyoldalas fehér SN014167

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oszlopforma - ovális

  • Oszlopmagasság - 430-430 mm

  • Kivitel - egyoldalas

  • Előhuzalozott - Nem

  • Fedél szélessége - 45 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480682322

Sonepar cikkszám

SN014167

Gyártói cikkszám

ISM20211P

Gyártói típuskód

ISM20211P

Oszlopforma:

ovális

Oszlopmagasság:

430-430 mm

Kivitel:

egyoldalas

Előhuzalozott:

Nem

Fedél szélessége:

45 mm

Oszlop színe:

fehér

Állítható:

Nem

Mozgatható / áthelyezhető:

Nem

Rögzítés módja:

csavarozás

Kábelbevezetés:

alul

Oszlopszélesség:

89 mm

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Beültethető felsőrészek száma:

1

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Oszlop anyaga:

alumínium

Választófalak száma:

1

Oszlop felülete:

bevont

Felső burkolat színe:

fehér

Felsőrész anyaga:

alumínium

Oszlop mélysége:

68 mm

Installációs oszlop anyaga halogénmentes:

Igen

Fedél anyaga halogénmentes:

Igen

Átmenő profil:

Igen

Installációs oszlop anyagminősége:

egyéb

Oszlop RAL-száma:

9003

Fedél anyagminősége:

egyéb

Fedél felülete:

bevont

Fedél RAL-száma:

9003

Hasznos keresztmetszet:

4220 mm2

OPTILINE 45minioszlop, 6modul, egyoldalas, polárfehér. termékcsalád: OptiLine 45 - kábel installációs rendszer: oszlop - termék vagy komponens típusa: oszlop. Előnyök : Kábelcsatornák, közvetlenül bepattintható Altira szerelvényekhez Nagy kábelkapacitás E