Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Energiaoszlop 6 modul kétoldalas eloxált GT42117 - ISM20212

MásolásMásolás
Schneider - Energiaoszlop 6 modul kétoldalas eloxált GT42117

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oszlopforma - ovális

  • Oszlopmagasság - 430-430 mm

  • Kivitel - kétoldalas

  • Előhuzalozott - Nem

  • Fedél szélessége - 45 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480025556

Sonepar cikkszám

GT42117

Gyártói cikkszám

ISM20212

Gyártói típuskód

OptiLine ISM20212

Oszlopforma:

ovális

Oszlopmagasság:

430-430 mm

Kivitel:

kétoldalas

Előhuzalozott:

Nem

Fedél szélessége:

45 mm

Oszlop színe:

egyéb

Állítható:

Nem

Mozgatható / áthelyezhető:

Nem

Rögzítés módja:

csavarozás

Kábelbevezetés:

alul

Oszlopszélesség:

90 mm

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Beültethető felsőrészek száma:

2

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Oszlop anyaga:

alumínium

Választófalak száma:

2

Oszlop felülete:

anodizált/eloxált

Felső burkolat színe:

alumínium

Felsőrész anyaga:

alumínium

Oszlop mélysége:

116 mm

Installációs oszlop anyaga halogénmentes:

Igen

Fedél anyaga halogénmentes:

Igen

Átmenő profil:

Igen

Installációs oszlop anyagminősége:

egyéb

Fedél anyagminősége:

egyéb

Fedél felülete:

anodizált/eloxált

Fedél RAL-száma:

9006

Hasznos keresztmetszet:

696 mm2

OptiLine 45, szerviz-oszlop, kétoldalas, természetes. termékcsalád: OptiLine 45 - kábel installációs rendszer: oszlop - termék vagy komponens típusa: oszlop. Előnyök : - Kábelcsatornák, közvetlenül bepattintható Altira szerelvényekhez, Nagy kábelkapacitás