Nem visszaküldhető

Schneider - Energiaoszlop asztali átvezető ISM szürke GT90875 - ISM20802

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Energiaoszlop asztali átvezető ISM  szürke GT90875

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábelátmérőhöz - 0-70 mm

  • Kivitel - egyéb

  • Kábelbevezetés - kerek

  • Furatátmérő - 67 mm

  • Kábelek száma - 0-0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480030529

Sonepar cikkszám

GT90875

Gyártói cikkszám

ISM20802

Gyártói típuskód

ISM20802

Kábelátmérőhöz:

0-70 mm

Kivitel:

egyéb

Kábelbevezetés:

kerek

Furatátmérő:

67 mm

Kábelek száma:

0-0

Falvastagsághoz:

0-50 mm

Csavarmenet mérete (metrikus):

0

Tömszelence betét:

Nem

Teljes hossz:

70 mm

Szín:

szürke

Anyag:

alumínium

Húzásmentesítés:

Nem

Zsugortechnika:

Nem

Menetméret PG:

0

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

egyéb

Vízálló:

Nem

Tűzálló:

Nem

Gáz sűrűség:

Nem

Szögkivitelezés:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Energiaoszlop asztali átvezető ISM szürke