Schneider - Energiaoszlop feszített kétoldalas fehér SN014165 - ISM20111P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oszlopforma - ovális
Oszlopmagasság - 3500-3900 mm
Kivitel - kétoldalas
Előhuzalozott - Nem
Fedél szélessége - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480682025
Sonepar cikkszám
SN014165
Gyártói cikkszám
ISM20111P
Gyártói típuskód
OptiLine ISM20111P
Oszlopforma:
ovális
Oszlopmagasság:
3500-3900 mm
Kivitel:
kétoldalas
Előhuzalozott:
Nem
Fedél szélessége:
45 mm
Oszlop színe:
fehér
Állítható:
Igen
Mozgatható / áthelyezhető:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Kábelbevezetés:
felül/alul
Oszlopszélesség:
90 mm
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Beültethető felsőrészek száma:
2
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Oszlop anyaga:
alumínium
Választófalak száma:
2
Oszlop felülete:
bevont
Felső burkolat színe:
fehér
Felsőrész anyaga:
alumínium
Magasságkiegyenlítés:
400 mm
Oszlop mélysége:
116 mm
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Igen
Fedél anyaga halogénmentes:
Igen
Átmenő profil:
Igen
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Oszlop RAL-száma:
9003
Fedél anyagminősége:
egyéb
Fedél felülete:
bevont
Fedél RAL-száma:
9003
Hasznos keresztmetszet:
7494 mm2