Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Energiaoszlop padlórögzítő oszlophoz kétoldalas nyílással GT48985 - ISM20821

MásolásMásolás
Schneider - Energiaoszlop padlórögzítő oszlophoz kétoldalas nyílással GT48985

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 38 mm

  • Anyag - alumínium

  • Anyagminőség - egyéb

  • Szín - egyéb

  • Felület - bevont

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480030710

Sonepar cikkszám

GT48985

Gyártói cikkszám

ISM20821

Gyártói típuskód

OptiLine ISM20821

Magasság:

38 mm

Anyag:

alumínium

Anyagminőség:

egyéb

Szín:

egyéb

Felület:

bevont

Beállítható:

Nem

Halogénmentes:

Igen

RAL-szám:

9007

Energiaoszlop padlórögzítő oszlophoz kétoldalas nyílással