Schneider - Energiaoszloptalp ISM-hez szögletes GT25672 - ISM20809
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 33 mm
Anyag - egyéb
Anyagminőség - egyéb
Szín - egyéb
Felület - bevont
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480030598
Sonepar cikkszám
GT25672
Gyártói cikkszám
ISM20809
Gyártói típuskód
OptiLine ISM20809
Magasság:
33 mm
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Szín:
egyéb
Felület:
bevont
Beállítható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
9007
Energiaoszloptalp ISM-hez szögletes