Schneider - Energiaoszloptartolab ISM-hez kerek, optiline GT56674 - ISM20808
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 29 mm
Anyag - egyéb
Anyagminőség - egyéb
Szín - egyéb
Felület - anodizált/eloxált
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480030581
Sonepar cikkszám
GT56674
Gyártói cikkszám
ISM20808
Gyártói típuskód
OptiLine ISM20808
Magasság:
29 mm
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Szín:
egyéb
Felület:
anodizált/eloxált
Beállítható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
9007
Energiaoszloptartolab ISM-hez kerek, optiline