Schneider - EnOcean elemes radiátorszelep-mozgató IP20 SX007407 - LSS513753
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - fűtőtest-szelep
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen
Busz-csatolással - Nem
Névleges feszültség - 1.5 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7332552011146
Sonepar cikkszám
SX007407
Gyártói cikkszám
LSS513753
Gyártói típuskód
LSS513753
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
fűtőtest-szelep
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Busz-csatolással:
Nem
Névleges feszültség:
1.5 V
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Hőmérsékletszabályozó folyamatos szabályozással beépített:
Igen
Master/Slave funkció:
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Gombok a kézi irányításhoz a meghajtásnál:
Nem
Hőmérséklet- és lengéskijelző:
Nem
Digitális bemenetek száma:
0
Buszfeszültség ellátás:
Nem
Védettség (IP):
IP20