Schneider - EnOcean falba süllyeszthető dimmer 1-10V IP20 SX007406 - LSS502931
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Illesztőfelület 1-10 V - Igen
Fényérzékelő bemenetek száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7332552011160
Sonepar cikkszám
SX007406
Gyártói cikkszám
LSS502931
Gyártói típuskód
LSS502931
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Illesztőfelület 1-10 V:
Igen
Fényérzékelő bemenetek száma:
0
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Busz-csatolással:
Nem
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Helyszíni/kézi kezelés:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Kimenetek száma:
2
Max. vezérlési áram:
20 mA
Védettség (IP):
IP20