Schneider - EnOcean kártyás kapcsoló IP20 SX007396 - LSS10020067
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Kivitel - chipkártya
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Szerelési mód - falon kívüli
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX007396
Gyártói cikkszám
LSS10020067
Gyártói típuskód
LSS10020067
Busz-rendszer KNX:
Nem
Kivitel:
chipkártya
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Szerelési mód:
falon kívüli
Szín:
fehér
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
9019
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Busz-csatolással:
Igen
Intelligens otthon/buszrendszerek - EnOcean kártyás kapcsoló