Schneider - EnOcean mennyezeti jelenlétérzékelő SX007388 - LSS10020051
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Kivitel - jelenlétérzékelő
Szerelési mód - falon kívüli
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
7332552010491
Sonepar cikkszám
SX007388
Gyártói cikkszám
LSS10020051
Gyártói típuskód
LSS10020051
Busz-rendszer KNX:
Nem
Kivitel:
jelenlétérzékelő
Szerelési mód:
falon kívüli
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Szín:
fehér
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Vízszintes érzékelésszög:
0-360 °
Anyag:
műanyag
Busz-csatolással:
Igen
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Indító fényerő beállítható:
Nem
Állatkifutó:
Nem
Lépcsőházi világításvezérlő:
Nem
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Optimális szerelési magasság:
3 m
Max. hatótávolság előre:
5 m
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
10 m
Max. hatótávolság oldalra:
5 m
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Átbújásvédelem:
Igen
Üzemmódválasztó:
Nem
Kikapcsolás késleltetés öntanuló:
Nem
Csatornák száma:
1