Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - EnOcean süllyesztett szelepmozgató 230V IP20 SX007403 - LSS298391

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - EnOcean süllyesztett szelepmozgató 230V IP20 SX007403

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Állítóérték folyamatos - Nem

  • Busz-csatolással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7332552011115

Sonepar cikkszám

SX007403

Gyártói cikkszám

LSS298391

Gyártói típuskód

LSS298391

Busz-rendszer KNX:

Nem

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Állítóérték folyamatos:

Nem

Busz-csatolással:

Igen

Digitális bemenetek száma:

0

Kimenetek száma:

1

Kapcsolófeszültség:

230-230 V

Állítóérték kapcsoló (nem folyamatos):

Igen

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Levehető busmodul:

Nem

Szelepvédelmi funkció:

Igen

Kézi kapcsolás:

Nem

Max. kimeneti áram:

10 A

Védettség (IP):

IP20

Intelligens otthon/buszrendszerek - EnOcean süllyesztett szelepmozgató 230V