Schneider - EnOcean süllyesztett szelepmozgató 24V IP20 SX007401 - LSS270946
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Állítóérték folyamatos - Nem
Busz-csatolással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7332552011122
Sonepar cikkszám
SX007401
Gyártói cikkszám
LSS270946
Gyártói típuskód
LSS270946
Busz-rendszer KNX:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Állítóérték folyamatos:
Nem
Busz-csatolással:
Igen
Digitális bemenetek száma:
0
Kimenetek száma:
1
Kapcsolófeszültség:
24-24 V
Állítóérték kapcsoló (nem folyamatos):
Igen
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Levehető busmodul:
Nem
Szelepvédelmi funkció:
Igen
Kézi kapcsolás:
Nem
Max. kimeneti áram:
3 A
Védettség (IP):
IP20