Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - EnOcean USB dongle gateway IP20 SX007383 - LSS10020040

MásolásMásolás
Schneider - EnOcean USB dongle gateway IP20 SX007383

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Busz-csatolással - Igen

  • LED-kijelzővel - Nem

  • Bidirekcionális rádió frekvencia - Igen

  • Kivitel - USB

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7332552011139

Sonepar cikkszám

SX007383

Gyártói cikkszám

LSS10020040

Gyártói típuskód

LSS10020040

Busz-rendszer KNX:

Nem

Busz-csatolással:

Igen

LED-kijelzővel:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Igen

Kivitel:

USB

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

egyéb

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Anyag:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Áttetsző:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Min. készülékdoboz mélység:

9 mm

Intelligens otthon/buszrendszerek - EnOcean USB dongle gateway