Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - EnOcean zsalumozgató relé IP20 SX007393 - LSS10020063

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - EnOcean zsalumozgató relé IP20 SX007393

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen

  • Funkció kapcsolás - Nem

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX007393

Gyártói cikkszám

LSS10020063

Gyártói típuskód

LSS10020063

Busz-rendszer KNX:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Funkció kapcsolás:

Nem

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Bemenetek száma:

32

Max. kapcsolási teljesítmény:

600 W

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Busz-csatolással:

Igen

Levehető busmodul:

Nem

Helyszíni/kézi kezelés:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Redőnykimenetek max. száma:

1

Áram fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP20

Intelligens otthon/buszrendszerek - EnOcean zsalumozgató relé