Schneider - EOS bővítő alap SN028863 - STBXBA2400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 18.4 mm
Magasság - 128.3 mm
Mélység - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595863757699
Sonepar cikkszám
SN028863
Gyártói cikkszám
STBXBA2400
Gyártói típuskód
Modicon STBXBA2400
Szélesség:
18.4 mm
Magasság:
128.3 mm
Mélység:
70 mm
Modicon STB, szerelőlap, belső busz bővítőhöz STBXBE1000. tartozék/külön alkatrész kategória: felszerelési kiegészítők - tartozék/külön alkatrész típusa: alaplap - tartozék/külön alkatrész megjelölése: felszerelési alapzat - tart/külön alkatrész rendeltet