Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - EPH sín 125A bak nélkül 10furat L=74mm G03336 - 14964

MásolásMásolás
Schneider - EPH sín 125A bak nélkül 10furat L=74mm G03336

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Érkeresztmetszet - 35 mm2

  • Pólusszám - 1

  • Plombálósapkával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430149644

Sonepar cikkszám

G03336

Gyártói cikkszám

14964

Gyártói típuskód

14964

Érkeresztmetszet:

35 mm2

Pólusszám:

1

Plombálósapkával:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH sín ; EPH sín 125A bak nélkül 10furat L=74mm