Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - EPH sín 125A bak nélkül 14furat L=98mm SN023446 - 14965

MásolásMásolás
Schneider - EPH sín 125A bak nélkül 14furat L=98mm SN023446

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Érkeresztmetszet - 35 mm2

  • Pólusszám - 1

  • Plombálósapkával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430149651

Sonepar cikkszám

SN023446

Gyártói cikkszám

14965

Gyártói típuskód

14965

Érkeresztmetszet:

35 mm2

Pólusszám:

1

Plombálósapkával:

Nem

EPH sín 125A bak nélkül 14furat L=98mm