Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - EPH sín 125A bak nélkül 6furat L=50mm G03335 - 14963

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - EPH sín 125A bak nélkül  6furat L=50mm G03335

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érkeresztmetszet - 35 mm2

  • Pólusszám - 1

  • Plombálósapkával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430149637

Sonepar cikkszám

G03335

Gyártói cikkszám

14963

Gyártói típuskód

14963

Érkeresztmetszet:

35 mm2

Pólusszám:

1

Plombálósapkával:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH sín ; EPH sín 125A bak nélkül 6furat L=50mm