Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - EPH sín 125A bakkal 6furat L=68mm SN023443 - 14976

MásolásMásolás
Schneider - EPH sín 125A bakkal  6furat L=68mm SN023443

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Érkeresztmetszet - 35 mm2

  • Pólusszám - 1

  • Plombálósapkával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430149767

Sonepar cikkszám

SN023443

Gyártói cikkszám

14976

Gyártói típuskód

14976

Érkeresztmetszet:

35 mm2

Pólusszám:

1

Plombálósapkával:

Nem

Csatlakozó blokk 125A 7ly Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A kifejezetten nagy igénybevételre tervezett sorkapcsok kimagaslóan tartós megoldást nyújtanak a legkülönbözőbb ipari alkalmazások esetén. A Linergy TR sorkapocs család célja, hogy biztosít