Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - EPH sín 80A bak nélkül 4furat L=32mm SN023442 - 14962

MásolásMásolás
Schneider - EPH sín  80A bak nélkül  4furat L=32mm SN023442

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Érkeresztmetszet - 16 mm2

  • Pólusszám - 1

  • Plombálósapkával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN023442

Gyártói cikkszám

14962

Gyártói típuskód

14962

Érkeresztmetszet:

16 mm2

Pólusszám:

1

Plombálósapkával:

Nem

EPH sín 80A bak nélkül 4furat L=32mm