Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - EPH sín 80A bakkal 4furat L=68mm SN023445 - 14975

MásolásMásolás
Schneider - EPH sín  80A bakkal  4furat L=68mm SN023445

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Érkeresztmetszet - 16 mm2

  • Pólusszám - 1

  • Plombálósapkával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430149750

Sonepar cikkszám

SN023445

Gyártói cikkszám

14975

Gyártói típuskód

14975

Érkeresztmetszet:

16 mm2

Pólusszám:

1

Plombálósapkával:

Nem

EPH sín 80A bakkal 4furat L=68mm