Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - EPP301 Nyomáskülönbség távadó, LCD SX107106 - EPP301LCD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - EPP301 Nyomáskülönbség távadó, LCD SX107106

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méréstartomány - 0-0.0025 bar

  • Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA - Nem

  • Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA - Igen

  • Analóg kimenet 0 V ... 2 V - Nem

  • Analóg kimenet 0 V ... 5 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

26 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489728304

Sonepar cikkszám

SX107106

Gyártói cikkszám

EPP301LCD

Gyártói típuskód

EPP301LCD

Méréstartomány:

0-0.0025 bar

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Igen

Analóg kimenet 0 V ... 2 V:

Nem

Analóg kimenet 0 V ... 5 V:

Igen

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Igen

Analóg kimenet 2 V ... 10 V:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

-20-60 °C

Tömeg:

0.125 kg

EPP301 Nyomáskülönbség távadó, LCD