Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Erie háromjáratú szelep 1/2'' BSP 4.0Cv SX080554 - VT3233

MásolásMásolás
Schneider - Erie háromjáratú szelep 1/2'' BSP 4.0Cv SX080554

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges belső átmérő - DN 15

  • Csatlakozók - belső csavarmenet

  • Összes csatlakozás külső csőátmérője - 15 mm

  • Cikk nyomásfokozata - egyéb

  • Karima nyomásfokozata - PN 16

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX080554

Gyártói cikkszám

VT3233

Gyártói típuskód

VT3233

Névleges belső átmérő:

DN 15

Csatlakozók:

belső csavarmenet

Összes csatlakozás külső csőátmérője:

15 mm

Cikk nyomásfokozata:

egyéb

Karima nyomásfokozata:

PN 16

KVS-érték:

3.5

Beépítési mód, osztott:

Igen

T-idommal a 4-utas csatlakozóhoz:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Ház anyaga:

sárgaréz

Kuplungcsatlakozóval 1:

Nem

Kuplungcsatlakozóval 2:

Nem

Kuplunggal csatlakozó 3:

Nem

KVS-érték szivárgási veszteség:

0.01 %

Felület:

kezeletlen

Erie háromjáratú szelep 1/2'' BSP 4.0Cv