Schneider - Erie háromjáratú szelep 3/4'' BSP 3.0Cv SX080555 - VT3332
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges belső átmérő - DN 20
Csatlakozók - belső csavarmenet
Összes csatlakozás külső csőátmérője - 20 mm
Cikk nyomásfokozata - PN 20
Karima nyomásfokozata - PN 16
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX080555
Gyártói cikkszám
VT3332
Gyártói típuskód
VT3332
Névleges belső átmérő:
DN 20
Csatlakozók:
belső csavarmenet
Összes csatlakozás külső csőátmérője:
20 mm
Cikk nyomásfokozata:
PN 20
Karima nyomásfokozata:
PN 16
KVS-érték:
2.6
Beépítési mód, osztott:
Igen
T-idommal a 4-utas csatlakozóhoz:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Ház anyaga:
sárgaréz
Kuplungcsatlakozóval 1:
Nem
Kuplungcsatlakozóval 2:
Nem
Kuplunggal csatlakozó 3:
Nem
KVS-érték szivárgási veszteség:
0.01 %
Felület:
kezeletlen