Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Erie háromjáratú szelep 3/4'' BSP 7.5Cv SX061653 - VT3337

MásolásMásolás
Schneider - Erie háromjáratú szelep 3/4'' BSP 7.5Cv SX061653

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges belső átmérő - DN 20

  • Csatlakozók - belső csavarmenet

  • Összes csatlakozás külső csőátmérője - 20 mm

  • Cikk nyomásfokozata - PN 20

  • Karima nyomásfokozata - PN 16

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX061653

Gyártói cikkszám

VT3337

Gyártói típuskód

VT3337

Névleges belső átmérő:

DN 20

Csatlakozók:

belső csavarmenet

Összes csatlakozás külső csőátmérője:

20 mm

Cikk nyomásfokozata:

PN 20

Karima nyomásfokozata:

PN 16

KVS-érték:

6.5

Padló karakterisztika:

egyenlő arányú

Beépítési mód, osztott:

Igen

T-idommal a 4-utas csatlakozóhoz:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Ház anyaga:

sárgaréz

Kuplungcsatlakozóval 1:

Nem

Kuplungcsatlakozóval 2:

Nem

Kuplunggal csatlakozó 3:

Nem

KVS-érték szivárgási veszteség:

0.01 %

KVS-érték Bypass:

6.5

Padló karakterisztika Bypass:

lineáris

KVS-érték szivárgási veszteség Bypass-hoz:

0 %

Felület:

kezeletlen

Erie háromjáratú szelep 3/4'' BSP 7.5Cv