Schneider - Erie kétjáratú szelep 1/2'' BSP 2.5Cv SX080545 - VT2232
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges belső átmérő - DN 15
Csatlakozók - belső csavarmenet
Összes csatlakozás külső csőátmérője - 15 mm
Cikk nyomásfokozata - egyéb
Karima nyomásfokozata - PN 16
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX080545
Gyártói cikkszám
VT2232
Gyártói típuskód
VT2232
Névleges belső átmérő:
DN 15
Csatlakozók:
belső csavarmenet
Összes csatlakozás külső csőátmérője:
15 mm
Cikk nyomásfokozata:
egyéb
Karima nyomásfokozata:
PN 16
KVS-érték:
2.2
Beépítési mód, osztott:
Igen
T-idommal a 4-utas csatlakozóhoz:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Ház anyaga:
sárgaréz
Kuplungcsatlakozóval 1:
Nem
Kuplungcsatlakozóval 2:
Nem
Kuplunggal csatlakozó 3:
Nem
KVS-érték szivárgási veszteség:
0.01 %
Felület:
kezeletlen