Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Erie kétjáratú szelep 3/4'' BSP 3.5Cv SX080548 - VT2333

MásolásMásolás
Schneider - Erie kétjáratú szelep 3/4'' BSP 3.5Cv SX080548

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges belső átmérő - DN 20

  • Csatlakozók - belső csavarmenet

  • Összes csatlakozás külső csőátmérője - 20 mm

  • Cikk nyomásfokozata - PN 20

  • Karima nyomásfokozata - PN 16

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX080548

Gyártói cikkszám

VT2333

Gyártói típuskód

VT2333

Névleges belső átmérő:

DN 20

Csatlakozók:

belső csavarmenet

Összes csatlakozás külső csőátmérője:

20 mm

Cikk nyomásfokozata:

PN 20

Karima nyomásfokozata:

PN 16

KVS-érték:

3

Beépítési mód, osztott:

Igen

T-idommal a 4-utas csatlakozóhoz:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Ház anyaga:

sárgaréz

Kuplungcsatlakozóval 1:

Nem

Kuplungcsatlakozóval 2:

Nem

Kuplunggal csatlakozó 3:

Nem

KVS-érték szivárgási veszteség:

0.01 %

Felület:

kezeletlen

Erie kétjáratú szelep 3/4'' BSP 3.5Cv