Schneider - Erie szelepmozgató HCL NC 230Vac 36'' Ld+Sw SX080359 - AH13U23A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 0.1 A
Tápfeszültség DC-nél - 30-30 V
Védettség (IP) - egyéb
Hosszúság - 100 mm
Magasság - 81 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX080359
Gyártói cikkszám
AH13U23A
Gyártói típuskód
AH13U23A
Névleges üzemi áram:
0.1 A
Tápfeszültség DC-nél:
30-30 V
Védettség (IP):
egyéb
Hosszúság:
100 mm
Magasság:
81 mm
Erie szelepmozgató HCL NC 230Vac 36'' Ld+Sw