Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Erie szelepmozgató HCL NC 230Vac 36'' Lead SX055263 - AH13U230

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Erie szelepmozgató HCL NC 230Vac 36'' Lead SX055263

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 0.1 A

  • Tápfeszültség DC-nél - 30-30 V

  • Védettség (IP) - egyéb

  • Hosszúság - 100 mm

  • Magasság - 81 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

74 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX055263

Gyártói cikkszám

AH13U230

Gyártói típuskód

AH13U230

Névleges üzemi áram:

0.1 A

Tápfeszültség DC-nél:

30-30 V

Védettség (IP):

egyéb

Hosszúság:

100 mm

Magasság:

81 mm

Erie szelepmozgató HCL NC 230Vac 36'' Lead