Schneider - Erie szelepmozgató NC 230Vac 36'' Lead+Sw SX055262 - AG13U23A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 0.1 A
Tápfeszültség DC-nél - 30-30 V
Védettség (IP) - egyéb
Hosszúság - 100 mm
Magasság - 81 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
96 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX055262
Gyártói cikkszám
AG13U23A
Gyártói típuskód
AG13U23A
Névleges üzemi áram:
0.1 A
Tápfeszültség DC-nél:
30-30 V
Védettség (IP):
egyéb
Hosszúság:
100 mm
Magasság:
81 mm
Erie szelepmozgató NC 230Vac 36'' Lead+Sw