Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Erie szelepmozgató NC 24Vac 36'' Lead+Sw SX055261 - AG13A23A

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Erie szelepmozgató NC 24Vac 36'' Lead+Sw SX055261

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 0.1 A

  • Tápfeszültség DC-nél - 30-30 V

  • Védettség (IP) - egyéb

  • Hosszúság - 100 mm

  • Magasság - 81 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

81 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX055261

Gyártói cikkszám

AG13A23A

Gyártói típuskód

AG13A23A

Névleges üzemi áram:

0.1 A

Tápfeszültség DC-nél:

30-30 V

Védettség (IP):

egyéb

Hosszúság:

100 mm

Magasság:

81 mm

Erie szelepmozgató NC 24Vac 36'' Lead+Sw