Schneider - Érintkező 1NC későn nyitó SN029765 - 9001KA5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110918496
Sonepar cikkszám
SN029765
Gyártói cikkszám
9001KA5
Gyártói típuskód
9001KA5
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Érintkező 1NC későn nyitó