Schneider - Érintkező blokk 1 N/C csavaros G12374 - ZBE102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110089486
Sonepar cikkszám
G12374
Gyártói cikkszám
ZBE102
Gyártói típuskód
Harmony ZBE102
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
A Harmony ZB XB5 egy egyérintkezős blokk, amely csavaros sorkapcsokat használ. Az érintkezőblokk lehetővé teszi a nyomógombok és választókapcsolók gyors és egyszerű cseréjét és konfigurálását. Könnyen felszerelhető és cserélhető az XB5 komplett nyomógombegységeken és választókapcsolókon egy pattintós klipszszerelvényen keresztül, és egyszerű csavaros sorkapcsos csatlakozásokkal csatlakozik a vezérlő áramkörökhöz. IP20-as védelmi indexének köszönhetően megvédi a gépkezelőket a feszültség alatt álló áramkörökkel való váratlan érintkezéstől. 1 millió ciklusos nagy élettartama van 6 A terhelés alatt. Kevesebb karbantartást és meghibásodást eredményez a telepített berendezésben. Világos színkódolással rendelkezik a NO és NC érintkezőblokkok típusaihoz. A rezgésálló csavaros sorkapcsok biztosítják a magas rezgésállóságot, így a termék alkalmas a nagy igénybevételű gépekre történő telepítésre.