Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Érintkező blokk 1 N/O csavaros G12372 - ZBE101

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Érintkező blokk 1 N/O csavaros G12372

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - előlapra szerelhető

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110089479

Sonepar cikkszám

G12372

Gyártói cikkszám

ZBE101

Gyártói típuskód

Harmony ZBE101

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

előlapra szerelhető

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

A Harmony ZB egy egyérintkezős blokk, amely csavaros sorkapcsokat használ. Az érintkezőblokk lehetővé teszi a nyomógombok és választókapcsolók gyors és egyszerű cseréjét és konfigurálását. Könnyen felszerelhető és cserélhető az XB4 vagy XB5 komplett nyomógombegységeken és választókapcsolókon egy pattintós klipszszerelvényen keresztül, és egyszerű csavaros sorkapcsos csatlakozásokkal csatlakozik a vezérlő áramkörökhöz. IP20-as védelmi indexének köszönhetően megvédi a gépkezelőket a feszültség alatt álló áramkörökkel való váratlan érintkezéstől. 1 millió ciklusos nagy élettartama van 6 A terhelés alatt. Kevesebb karbantartást és meghibásodást eredményez a telepített berendezésben. Világos színsémával rendelkezik. A rezgésálló csavaros sorkapcsok biztosítják a magas rezgésállóságot, így a termék alkalmas a nagy igénybevételű gépekre történő telepítésre.