Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Érintkező blokk 1 N/O rugós GT62310 - ZBE1015

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Érintkező blokk 1 N/O rugós GT62310

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119037426

Sonepar cikkszám

GT62310

Gyártói cikkszám

ZBE1015

Gyártói típuskód

Harmony ZBE1015

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Schneider Automatizálási Kampány 2024