Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Érintkező blokk 1 N/O SN006951 - ZBE1013

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Érintkező blokk 1 N/O SN006951

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110816358

Sonepar cikkszám

SN006951

Gyártói cikkszám

ZBE1013

Gyártói típuskód

Harmony ZBE1013

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Schneider Automatizálási Kampány 2024