Schneider - Érintkező blokk 1NC NYÁK-ba G12381 - ZBE702
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110089523
Sonepar cikkszám
G12381
Gyártói cikkszám
ZBE702
Gyártói típuskód
Harmony ZBE702
Elektromos csatlakozó típusa:
NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
1.5 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Schneider Automatizálási Kampány 2024