Schneider - Érintkező blokk 1NC NYÁK-ba G12382 - ZBE7026
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - dugaszolható
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G12382
Gyártói cikkszám
ZBE7026
Gyártói típuskód
ZBE7026
Elektromos csatlakozó típusa:
NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
dugaszolható
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
1.5 A
Single contact block for head O22 1NC gold flashed pins for PCB. termékcsalád: Harmony XB5, Harmony XB4 - termék vagy komponens típusa: érintkezőtömb - készülék rövid megnevezése: ZBE - érintkezők típusa és összetétele: 1 NC - érintkezők működése: lassan