Schneider - Érintkező blokk, 1NC SN148561 - ZA2EE102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - oldalról szerelhető
Kivitel - integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480674150
Sonepar cikkszám
SN148561
Gyártói cikkszám
ZA2EE102
Gyártói típuskód
Harmony ZA2EE102
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
oldalról szerelhető
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
2 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Érintkező blokk, 1NC