Schneider - Érintkező blokk HARMONY6-hoz nyitó ( N / C ) G12775 - ZB6E2A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód - oldalról szerelhető
Kivitel - integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110775297
Sonepar cikkszám
G12775
Gyártói cikkszám
ZB6E2A
Gyártói típuskód
Harmony ZB6E2A
Elektromos csatlakozó típusa:
NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód:
oldalról szerelhető
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
1.5 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Ezüstötvözet érintkező blokk