Nem visszaküldhető

Schneider - Érintkező blokk HARMONY6-hoz nyitó ( N / C ) G12776 - ZB6E2B

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Érintkező blokk HARMONY6-hoz nyitó ( N / C ) G12776

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - integrálható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110775303

Sonepar cikkszám

G12776

Gyártói cikkszám

ZB6E2B

Gyártói típuskód

Harmony ZB6E2B

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

integrálható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

1.5 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Ezüstötvözet érintkező blokk