Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Érintkező blokk HARMONY6-hoz záró ( N / O ) G12770 - ZB6E1A

MásolásMásolás
Schneider - Érintkező blokk HARMONY6-hoz záró ( N / O ) G12770

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva

  • Szerelési mód - oldalról szerelhető

  • Kivitel - integrálható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110775259

Sonepar cikkszám

G12770

Gyártói cikkszám

ZB6E1A

Gyártói típuskód

Harmony ZB6E1A

Elektromos csatlakozó típusa:

NYÁK-ra csatlakoztatva

Szerelési mód:

oldalról szerelhető

Kivitel:

integrálható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

1.5 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Ezüstötvözet érintkező blokk