Schneider - Érintkező blokk HARMONY6-hoz záró ( N / O ) G12771 - ZB6E1B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110775266
Sonepar cikkszám
G12771
Gyártói cikkszám
ZB6E1B
Gyártói típuskód
Harmony ZB6E1B
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
1.5 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Ezüstötvözet érintkező blokk