Schneider - Érintkező blokk HARMONY6-hoz záró ( N / O ) G12772 - ZB6E1D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód - oldalról szerelhető
Kivitel - integrálható
Záróérintkezők száma - 1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 1.5 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G12772
Gyártói cikkszám
ZB6E1D
Gyártói típuskód
HARMONY6 ZB6E1D
Elektromos csatlakozó típusa:
NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód:
oldalról szerelhető
Kivitel:
integrálható
Záróérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
1.5 A
Ezüstötvözet érintkező blokk