Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Érintkező blokk HARMONY6-hoz záró ( N / O ) G12773 - ZB6E1E

MásolásMásolás
Schneider - Érintkező blokk HARMONY6-hoz záró ( N / O ) G12773

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó

  • Szerelési mód - oldalról szerelhető

  • Kivitel - integrálható

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G12773

Gyártói cikkszám

ZB6E1E

Gyártói típuskód

HARMONY6 ZB6E1E

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Szerelési mód:

oldalról szerelhető

Kivitel:

integrálható

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

1.5 A

Vezérlőgomb érintkezőblokk, ZB6 O 16, 1NC arannyal bevont. termékcsalád: Harmony XB6 - termék vagy komponens típusa: érintkezőtömb - készülék rövid megnevezése: ZB6 - érintkezők típusa és összetétele: 1 NO - érintkezők működése: lassan bontó - érintkező t