Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Érintkező elem 1 záró ZB2 sorozathoz SN024092 - ZB2BZ101

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Érintkező elem 1 záró ZB2 sorozathoz SN024092

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - dugaszolható és integrálható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110614305

Sonepar cikkszám

SN024092

Gyártói cikkszám

ZB2BZ101

Gyártói típuskód

Harmony ZB2BZ101

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

dugaszolható és integrálható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

10 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Ez az Easy Harmony XB2 fém test/rögzítő gallér előszerelt NO érintkezőblokkal. Ha egyszerűen hozzáad egy fejet ehhez a szerelvényhez, akkor egy teljes, azonnal használható nyomógombot kap. 3 millió mechanikai és 1 millió elektromos ciklusra van méretezve, így kevesebb karbantartást és állásidőt biztosít a berendezésben. Széles üzemi hőmérséklet-tartománya -40°C és 70°C között lehetővé teszi a termék sokoldalú felhasználását.