Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Érintkező elem SX017503 - ZC1BD107

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Érintkező elem SX017503

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - előlapra szerelhető

  • Kivitel - integrálható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110346688

Sonepar cikkszám

SX017503

Gyártói cikkszám

ZC1BD107

Gyártói típuskód

ZC1BD107

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

előlapra szerelhető

Kivitel:

integrálható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Érintkező elem